GRAFOPLAST SRL - GRA117G12BY STECCHE GRANDI TERRA GIALLO 50PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Larghezza - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166153154
Codice prodotto
GRA117G12BY
Cod. produttore
117G12BY
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Larghezza:
3 mm
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 50 stecche per confezione, 1200 elementi per confezione, supporto di colore blu. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.