pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA114HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=20A22 50 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA114HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=20A22 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 20...22 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517123

Codice prodotto

GRA114HF/30

Cod. produttore

114HF/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

20...22 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA114HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 20A22 50 PZ