GRAFOPLAST SRL - GRA113/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=18A20 100 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 18...20 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166144305
Codice prodotto
GRA113/30
Cod. produttore
113/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
18...20 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA113/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 18A20 100 PZ