pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA112/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=16A18 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA112/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=16A18 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 16...18 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166143407

Codice prodotto

GRA112/10

Cod. produttore

112/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

16...18 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA112/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 16A18 200 PZ