GRAFOPLAST SRL - GRA110HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=12A14 200 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 12...14 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166517086
Codice prodotto
GRA110HF/30
Cod. produttore
110HF/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
12...14 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA110HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 12A14 200 P


