GRAFOPLAST SRL - GRA109/MT TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D=10A12 40 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 10...12 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166142158
Codice prodotto
GRA109/MT
Cod. produttore
109/MT
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
10...12 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
1000 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109/MT - TUBETTO LUNGHEZZA 500MM D 10A12 40 PZ