pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA108HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=8A10 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA108HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=8A10 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 8...10 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166517062

Codice prodotto

GRA108HF/30

Cod. produttore

108HF/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

8...10 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 8A10 200 PZ