pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA108/15 TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D=8A10 500 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 8...10 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166140901

Codice prodotto

GRA108/15

Cod. produttore

108/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

8...10 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 8A10 500 PZ