GRAFOPLAST SRL - GRA108/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=8A10 500 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 8...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166140857
Codice prodotto
GRA108/10
Cod. produttore
108/10
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
8...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 8A10 500 PZ