GRAFOPLAST SRL - GRA107/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=7A8 200 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 7...8 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166140604
Codice prodotto
GRA107/30
Cod. produttore
107/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
7...8 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA107/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 7A8 200 PZ