pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA106/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=6A7 200 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 6...7 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166140000

Codice prodotto

GRA106/30

Cod. produttore

106/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

6...7 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA106/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 6A7 200 PZ