GRAFOPLAST SRL - GRA105/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D=5A6 500 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 5...6 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166139158
Codice prodotto
GRA105/23
Cod. produttore
105/23
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
5...6 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA105/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 5A6 500 PZ