pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA103HF/12 TUBETTO HF LUNGHEZZA 12 MM D=3A4 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA103HF/12 TUBETTO HF LUNGHEZZA 12 MM D=3A4 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 3...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166516539

Codice prodotto

GRA103HF/12

Cod. produttore

103HF/12

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

3...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto