pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA101/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D=1A2 1000 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 1...2 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166136300

Codice prodotto

GRA101/23

Cod. produttore

101/23

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

1...2 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 1A2 1000 PZ