GRAFOPLAST SRL - GRA101/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D=1A2 1000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1...2 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166136058
Codice prodotto
GRA101/10
Cod. produttore
101/10
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1...2 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10MM D 1A2 1000 PZ



