GLOBAL - FARO LED DA ESTERNO + PANN. FOTOVOLTAICO - 2850 LUMEN - 6500K - 7500K- IP65 + TELECOMANDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
PZ
EAN
8057456007543
Codice prodotto
Cod. produttore
SOL300PF
Produttore
REL
Tipo pannello solare: Polisiliconico Grado di protezione : IP65 Batteria: al litio ricaricabile 36 Ah Dimensioni : 580 x 350 x 58 mm Area di illuminazione con installazione consigliata ad altezza 5 m: 100 mq Tonalità luce: 6500/7500 °K Flusso luminoso: 2850 lumen Angolazione luce: 150° Materiale corpo: Pressofusione di alluminio Staffa a parete o palo inclusa : lunghezza 50 cm Telecomando multifunzione incluso, portata 15 m Autonomia: circa 18 h secondo modalità di funzionamento Tempo di ricarica a piena luce: 4 / 6 h Sensore crepuscolare per accensione automatica Radar di movimento intelligente: aumenta la luminosità se rileva movimenti Modalità automatica con risparmio energetico
AttachmentPDF


