GIRA - GIR100218 MC 2X SENZA COC GIRA ESPRIT VETRO MENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337002185
Codice prodotto
GIR100218
Cod. produttore
100218
Produttore
GIR
Numero di unità:
2
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Vetro
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no


