GIRA - GIR021210 PLACCA 2-M GIRA ESPRIT CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Cromo
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337003021
Codice prodotto
GIR021210
Cod. produttore
021210
Produttore
GIR
Numero di unità:
2
Colore:
Cromo
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
2
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no


