GIRA - GIR015430 PULSANTE COMMUTAZ. VENEZIANA 1 POLO SOPR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4010337154303
Codice prodotto
GIR015430
Cod. produttore
015430
Produttore
GIR
Funzionamento:
Manopola a rotella
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44
Numero di moduli:
1