pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAGE552Y227 CONTATORE ACQUA SANITARIA

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAGE552Y227 CONTATORE ACQUA SANITARIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno di tutti i raccordi - 1 1/2 pollici (40)

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Temperatura del fluido (continuativo) - 5...90 °C

  • Adatto per - Acqua calda di rubinetto

  • Comunicazione - Preparato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902342586

Codice prodotto

GIAGE552Y227

Cod. produttore

GE552Y227

Produttore

GIA

Diametro interno di tutti i raccordi:

1 1/2 pollici (40)

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Temperatura del fluido (continuativo):

5...90 °C

Adatto per:

Acqua calda di rubinetto

Comunicazione:

Preparato

Montaggio verticale:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Metodo di misurazione:

Ruota della turbina

Nominal diameter housing:

DN 32

Standard per interfacce:

Impulso

Tipo di comunicazione:

Altri

Montaggio orizzontale:

Tipo di indicazione:

Analogico

Flusso di volume continuo (Q3):

10 m³/h

Classe di temperatura:

T90

Tipo di custodia del contatore:

Secco / Asciutto

GE552-3 CONTALITRI ACQUA CALDA SANITARIA M-BUS ?1.1/4" 10m3/h