pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWS7228 URBAN LED 4M 4000K BIR.IN.LAT.O.C.GR.GRA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS7228 URBAN LED 4M 4000K BIR.IN.LAT.O.C.GR.GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 105 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10560 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 100 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564802773

Codice prodotto

GEWGWS7228

Cod. produttore

GWS7228

Produttore

GEW

Max prestazioni del sistema:

105 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

10560 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

4

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

550...550 mA

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

55...65 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

268 mm

Diametro:

570 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

URBAN [O3] Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d’incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l’ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbaniun’illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale.