pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5116 ROAD5 MEDI HUGE 6M 4000K 0,85A CL2

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWR5116 ROAD5 MEDI HUGE 6M 4000K 0,85A CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564857995

Codice prodotto

GEWGWR5116

Cod. produttore

GWR5116

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

20190...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per dimensione treccia:

42...76 mm

ROAD [5] - MEDIUM - 6 MODULI (6x3 LED) - OTTICA HUGE - STAND ALONE - 4000 K (CRI 70) - 0,85 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - CLASSE II