pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5112 ROAD5 MINI HUGE 2M 4000K 0,9A CL2

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo/attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564857711

Codice prodotto

GEWGWR5112

Cod. produttore

GWR5112

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Rialzo/attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Ottica regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Controllo remoto:

Altro

Con controllo wireless:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9540...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Larghezza:

330 mm

Altezza/profondità:

215 mm

Lunghezza:

560 mm

ROAD5 - Mini - 2 Moduli (2x3 LED) - Ottica Huge - Stand Alone - 4000 K (CRI 70) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - Classe II. Road [5] è la nuova gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per applicazioni stradali ed urbane. La nuova famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplicare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti. LED 76W 9540lm 4000K.