GEWISS - GEWGWR5111 ROAD5 MINI HUGE 1M 4000K 1,0A CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564857384
Codice prodotto
GEWGWR5111
Cod. produttore
GWR5111
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Controllo remoto:
Altro
Con controllo wireless:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4770...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Larghezza:
330 mm
Altezza/profondità:
215 mm
Lunghezza:
560 mm