GEWISS - GEWGWN1132 DOMO CENTER-SERRATURA DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Chiave
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Cilindro
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832718
Codice prodotto
GEWGWN1132
Cod. produttore
GWN1132
Produttore
GEW
Tipo di maniglia:
Chiave
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.


