pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9551 MSXD 125 3P+N 20A 25KA TRMF TERM.FC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9551 MSXD 125 3P+N 20A 25KA TRMF TERM.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Tensione nominale - 525...525 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 12.6...20 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035039164

Codice prodotto

GEWGWD9551

Cod. produttore

GWD9551

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Tensione nominale:

525...525 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

12.6...20 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico - tipo/modello GEWGWD9551 - MSXD 125 3P N 20A 25KA TRMF TERM.FC