pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9415 MSXE 1250 4P 1250A 50KA LSI TERM.FB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9415 MSXE 1250 4P 1250A 50KA LSI TERM.FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 500...1250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 500...1250 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035040160

Codice prodotto

GEWGWD9415

Cod. produttore

GWD9415

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

500...1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

500...1250 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico - tipo/modello GEWGWD9415 - MSXE 1250 4P 1250A 50KA LSI TERM.FB