GEWISS - GEWGWD9407 MSXE 1000 3P+N 1000A 50KA LSI TERM.FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio su guida a cappello - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035040016
Codice prodotto
GEWGWD9407
Cod. produttore
GWD9407
Produttore
GEW
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
400...1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20