pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9375 MSXE 400 3P 400A 50kA LSI Term.FC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9375 MSXE 400 3P 400A 50kA LSI Term.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 160...400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035039683

Codice prodotto

GEWGWD9375

Cod. produttore

GWD9375

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

160...400 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.