pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9359 MSXE 400 4P 250A 50kA LSI Term.FC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9359 MSXE 400 4P 250A 50kA LSI Term.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035150968

Codice prodotto

GEWGWD9359

Cod. produttore

GWD9359

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.