pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9248 MSXD 250 3P 250A 25kA TrMf Term.FC

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9248 MSXD 250 3P 250A 25kA TrMf Term.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 525...525 V

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - no

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035038792

Codice prodotto

GEWGWD9248

Cod. produttore

GWD9248

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

525...525 V

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.