GEWISS - GEWGWD9243 MSXD 125 3P 50A 25kA TrMf Term.FC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 525...525 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Adatto al montaggio su guida DIN - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035038181
Codice prodotto
GEWGWD9243
Cod. produttore
GWD9243
Produttore
GEW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
525...525 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20