GEWISS - GEWGWD9134 MSX 125 3P+N 63A 36kA TrMr Term.FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Tensione nominale - 690...690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio su guida a cappello - no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8034035038853
Codice prodotto
GEWGWD9134
Cod. produttore
GWD9134
Produttore
GEW
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20