pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9005 MSX 160c 3P 100A 16kA TrMf Term.FW

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD9005 MSX 160c 3P 100A 16kA TrMf Term.FW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 525...525 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...100 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035037696

Codice prodotto

GEWGWD9005

Cod. produttore

GWD9005

Produttore

GEW

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

525...525 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...100 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.