GEWISS - GEWGWD8519 SG LAN CORR MSX/E/M125-1000 200-240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034035044274
Codice prodotto
GEWGWD8519
Cod. produttore
GWD8519
Produttore
GEW
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Serie MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.