GEWISS - GEWGWD8144 AUX MTX/E320-1000 3AP/CH+1COMM 250VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 4
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 5 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Modello - Integrabile
Confezione
1 PZ
EAN
8011564726550
Codice prodotto
GEWGWD8144
Cod. produttore
GWD8144
Produttore
GEW
Numero di contatti di scambio:
4
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Integrabile
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.