GEWISS - GEWGWD6911 CONTAORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Funzione reset - Nessuno
Visualizzazione di esecuzione - no
Larghezza - 35 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8034035007040
Codice prodotto
GEWGWD6911
Cod. produttore
GWD6911
Produttore
GEW
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione reset:
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
35 mm
Numero di cifre:
7
Altezza:
82 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
38 mm
Larghezza placca frontale:
35 mm
Altezza placca frontale:
45 mm