pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6817 CONT. ENERGIA PER DLM TRIFASE DOMESTICO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6817 CONT. ENERGIA PER DLM TRIFASE DOMESTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 15 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035026805

Codice prodotto

GEWGWD6817

Cod. produttore

GWD6817

Produttore

GEW

Tipo di polarità:

Quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

15 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa singola

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

400...400 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

72 mm

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Numero di cifre:

6

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformita alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalita ?one?hand recharge? e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l?illuminazione Back?light, e diverse possibilita d?installazione: a parete, a incasso o a pavimento.