GEWISS - GEWGWD6803 CONTATORE MONOF. DIRETTO MID BUS 40A 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 40 A
Corrente massima (Imax) - 40 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
8034035117480
Codice prodotto
GEWGWD6803
Cod. produttore
GWD6803
Produttore
GEW
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
40 A
Corrente massima (Imax):
40 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di precisione:
A
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Blocco d'inversione:
sì
Calibrato:
no
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Uscita impulsi:
Elettrico
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza uscita impulsiva:
1000...1000 Imp/kWh (k
Tipo di indicazione:
Digitale
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
45 mm
Altezza:
90 mm
Tipo di interfaccia:
KNX
Con il codice di accesso:
no
Numero di cifre:
5
Grado di protezione (IP):
IP20