GEWISS - GEWGWD4817R RD2-30 RESTART+IDP 2P 25A 0,03 A 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Selettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564924390
Codice prodotto
GEWGWD4817R
Cod. produttore
GWD4817R
Produttore
GEW
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Contatti ausiliari installati:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Dispositivi ausiliari installati:
Altri
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
72 mm