pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4229P RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 25A 0,03 A 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4229P RM2-30P RESTART PRO+MDC 2P 25A 0,03 A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 4.5 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Differenziale tipo - A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564722248

Codice prodotto

GEWGWD4229P

Cod. produttore

GWD4229P

Produttore

GEW

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

4.5 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Differenziale tipo:

A

Con neutro:

no

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione:

3

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

72 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

6 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.