GEWISS - GEWGWA1232 MODULO TAPPARELLA ASSIALE CONNESSO 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 2.3 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8034035101083
Codice prodotto
GEWGWA1232
Cod. produttore
GWA1232
Produttore
GEW
Funzionamento:
Altri
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
2.3 A
Modello:
Interruttore unipolare
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
sì
Comando meccanico (pulsante):
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
1
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
2
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Per tende veneziane:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Con bloccaggio elettrico:
no
Con bloccaggio meccanico:
sì
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
43.2 mm
Larghezza di incasso:
22 mm
Altezza di incasso:
44 mm
Profondità di incasso:
35 mm