pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96453 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 1500A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96453 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 1500A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

  • Diametro dell'apertura - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564133525

Codice prodotto

GEWGW96453

Cod. produttore

GW96453

Produttore

GEW

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Diametro dell'apertura:

50 mm

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.