pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW95975 INT.MAG.DIF.COM.2P B6 6KA F/0,03 2M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW95975 INT.MAG.DIF.COM.2P B6 6KA F/0,03 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035027161

Codice prodotto

GEWGW95975

Cod. produttore

GW95975

Produttore

GEW

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Con ritardo breve

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...35 mm²

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...35 mm²

Profondità di incasso:

72 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

6 W

90 RCD Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e l?n da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (l?n da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, l?n da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).