GEWISS - GEWGW95470 BL.DIF.A.PREST.2P IN<125A SEL.A/1 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Differenziale tipo - A
Numero di poli - 2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no
Tempo di ritardo regolabile - no
Confezione
2 PZ
EAN
8011564116627
Codice prodotto
GEWGW95470
Cod. produttore
GW95470
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Differenziale tipo:
A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C