pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94402 BLOCCO DIF.2P IN<25A ISTANT.AC/0,03 2M.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94402 BLOCCO DIF.2P IN<25A ISTANT.AC/0,03 2M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564061309

Codice prodotto

GEWGW94402

Cod. produttore

GW94402

Produttore

GEW

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

2

BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI