pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94270 INT.MAG.DIF.COM.4P C32 4,5KA A/0,03 4M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94270 INT.MAG.DIF.COM.4P C32 4,5KA A/0,03 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564060746

Codice prodotto

GEWGW94270

Cod. produttore

GW94270

Produttore

GEW

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale:

400 V

Grado di protezione (IP):

IP40

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 4P CURVA C 32A 230V 4500A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) / 400V 4500A (EN61009-1) 4,5kA (EN60947-2) TIPO A Idn=0,03A - 4 MODULI