pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94267 INT.MAG.DIF.COM.4P C16 4,5KA A/0,03 4M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94267 INT.MAG.DIF.COM.4P C16 4,5KA A/0,03 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564060715

Codice prodotto

GEWGW94267

Cod. produttore

GW94267

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

4.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

1

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 4P CURVA C 16A 230V 4500A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) / 400V 4500A (EN61009-1) 4,5kA (EN60947-2) TIPO A Idn=0,03A - 4 MODULI