pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94149 INT.MAG.DIF.COM.3P C25 6KA AC/0,03 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94149 INT.MAG.DIF.COM.3P C25 6KA AC/0,03 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 3

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564060135

Codice prodotto

GEWGW94149

Cod. produttore

GW94149

Produttore

GEW

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

3

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

1

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - 3P CURVA C 25A 230V 6000A (EN61009-1) 10kA (EN60947-2) / 400V 6000A (EN61009-1) 6kA (EN60947-2) TIPO AC Idn=0,03A - 3 MODULI