GEWISS - GEWGW94128 INT.MAG.DIF.COM.2P C20 6KA AC/0,03 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564060005
Codice prodotto
GEWGW94128
Cod. produttore
GW94128
Produttore
GEW
Corrente nominale:
20 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Installabile a incasso:
sì
Profondità di incasso:
58 mm